センサ反射板 取り付けブラケット E3S-DBシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69210744 品番E39-L192
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

E39標準レーザー反射板及び取り付けブラケット
オムロンE3C又はオムロンE3S-DBP光電センサ用に最適な反射板及び取り付けブラケット製品です。

仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3S-DBシリーズ●コード番号:831-5987 アズワン品番65-7310-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする