ソケットストリップ 30 極 1mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69211058 品番CLM-115-02-L-D-BE-K-TR
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Samtec CLM シリーズ 1 mm 高耐久性信頼性マイクロソケットは、15 ポジション、02 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。複列 下口 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-115-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1026 アズワン品番65-7619-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする