ソックスレー抽出回数カウンター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69211067 品番SEC-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

ソックスレー抽出回数カウンターはソックスレー抽出ガラス管に取り付け、溶媒の有無を検知して抽出回数をカウントするための装置です。
2021年3月23日付け公示の「JIS K 0311 排ガス中のダイオキシン類の測定方法」及び「JIS K 0312 工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法」において、『ソックスレー抽出は,トルエンによって16時間(100回転程度)以上行う。』と規定され、このように数多くの抽出回数を行う際におすすめです
ジクロロメタン、トルエン、水の検知が可能
溶媒や取り付け位置によるセンサー感度変動の自動補正
抽出回数、回数毎の時間を内部メモリに記録
パソコンと接続して記録した抽出履歴の保存が可能
取り付けが簡単な設計

仕様●寸法幅 64 mm×奥行 57.4 mm×高さ 70 mm (ゴム紐 、 USB ケーブル除く)●質量82 g(USB ケーブル除く)●電源DC 5 V(USB ケーブル使用)●消費電力70 mA以下●材質PA12(ポリアミド 12)●検知温度0℃〜100℃●付属品USBケーブル 2 m USB Type A Micro USB Type B)・USB 充電器( AC アダプタ)・取扱説明書 アズワン品番67-2388-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする