※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネツタフ115(S)HKIV 5.5SQ 白 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線 69211232 ネツタフ115(S)HKIV 5.5SQ 白 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線 69211232

電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69211232 品番 ネツタフ115(S)HKIV 5.5SQ 白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。
直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ〜5.5SQ)

全長(m)100 導体外径(Φmm)3.1 種類電力ケーブル 絶縁体厚さ(mm)1.0 概算質量(kg/km)70 導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.27 絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.05(80℃) 導体構成(本/mm)70/0.32 試験電圧(V/1分)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)5.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする