ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69211286 品番3RF2190-3AA04
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはリングケーブル接続があります。動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃

仕様●最小負荷電流:90 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4928 アズワン品番65-8061-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする