ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69211374 品番RS1A40D25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

サイリスタ出力を備えた Carlo Gavazzi RS1A40D25 ゼロスイッチングリレーは、抵抗負荷スイッチング用途に最適です。をロードします。正弦波曲線がゼロを超えた場合はゼロスイッチングリレーがオンになり、電流がゼロを超えた場合はオフになります。LED表示 クリップオン式 IP 20 保護カバー セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング

仕様●最小負荷電流:250 mA●範囲:RS1A●シリーズ:RS 40●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ●出力装置:サイリスタ●コード番号:201-0837 アズワン品番65-8061-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする