ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:200 V dc シャ-シ取付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69211444 品番RM1D200D50
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 200VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 50 ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答

仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:50 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:200 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8616 アズワン品番65-8079-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする