ペンドラフック PF-4FBK

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69211932 品番4502
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

【新型の樹脂製ペン型インパクトドライバーフックが登場!】
新型ワンタッチプレートで自由度UP!ワンタッチプレートはスリムで、狭いところの取り付けも可能。
前後の動きをプラス。より動きに合わせて動き、座った時にも邪魔になりにくい。
ビットや、17mmソケットも付けたまま差すことが可能です(取付可能ビット 外径25Φ以下)。
樹脂製で軽量強靭。型崩れしにくいので抜き差しがしやすい。
グリップを折ったまま、左、右、前で安定して保持することが可能です。
簡単脱着!ワンタッチなのに外れにくい(ベルト幅50mmまで対応可能)。

用途ペン型インパクトドライバー用ドライバー差し。 適合ペン型インパクトドライバー(日立、パナソニック、マキタ) 全長(mm)約310 質量(g)約165
注意
※充電式ペン型インパクトドライバーは付属しておりません。
※対応商品につきましては、メーカーが2017年6月現在に確認したものになります。
※商品によっては、がたつきや入らないものもありますので、ご確認の上ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69211932
2024-06-19
用途:
電気工事の時に
株式会社トレランス 様

マキタのペンドライバーを入れてます、
入れやすくて取り出しやすい、

対象商品:
69211932
2018-06-21
用途:
作業時

ビットに付けたマグネットが抜き差しで落ちる
ビットの先がフォルダの底に当たり入れづらい
なんなら底の穴なんかないほうがまし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする