ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69212004 品番VUVG-L18-M52-MT-G14-1P3
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 1300 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用

仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:鍛造アルミ合金●ソレノイドの消費電力:1W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1386 アズワン品番65-8034-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする