コンクリート点検ハンマー 1/2P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 69212167 品番 2752
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,660 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

【橋梁・道路・鉄道車両など様々な場所で使える!】
従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は、トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。
最大の特徴は、3点で打診できるヘッド形状!!
ヘッド重量が1/4ポンドから1/2ポンドに増加されたことで打撃音が大きくなり、より点検しやすくなりました。

種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)320 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)約390 用途鉄道車両の点検、道路舗装の打音検査、トンネル・橋梁の打音検査に。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする