2769 樹脂製クラックスケール 土牛 69212237

 

2769 樹脂製クラックスケール 土牛 69212237 2769 樹脂製クラックスケール 土牛 69212237

樹脂製クラックスケール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 測定範囲(mm)約0.10〜約2.20 注文コード69212237 品番2769
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は測定範囲3種類から選べます 他の種類を見る

【樹脂製だからしなりやすく、クラックが測りやすい!】
樹脂製両面クラックスケール:両面印字だから持ち手から遠い場所を選んで写真が撮れ、指写りしにくい!
樹脂製クラックスケール(反射防止タイプ):半透明だからクラックを見ながら写真撮影が可能!
樹脂製両面紅白スケール:両面印字だから右手でも左手でも写真撮影が可能!

用途クラックの測定に。 測定範囲(mm)約0.10〜約2.20 高さ×幅(mm)約165×20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69212237 2769 70825168 反射防止タイプ 樹脂製クラックスケール 土牛 樹脂製クラックスケール 土牛 1枚 429 税込472 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする