曜日別特売
MSFW-110-50/60-DS ソレノイドバルブコイル Festo 69212765

ソレノイドバルブコイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69212765品番MSFW-110-50/60-DS
参考基準価格(税別)¥9,180販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

Festo MSFW シリーズ F ソレノイドコイル Coil は、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又は DIN プラグソケットアセンブリで機能を停止します。コイル Coil voltage最小ピックアップ時間: 10 M デューティサイクル - 100 % 力率 cos { phi } ~ 0.7

仕様●電源電圧:110 V ac●コード番号:202-3682アズワン品番65-8032-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする