※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 1219mm 歯数 128 ピッチ 9.5mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69212930 品番480 L 050
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1219 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1219 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m

仕様●長さ:1219mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:128●材質:ゴム●コード番号:204-3213 アズワン品番65-7988-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする