長沢製作所
古代 チューブラー本締錠 GT-T
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69213113
品番
22045 GB NF
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
付属品
キー4本付
仕上
GB
シリンダー
G-15ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)
30~40