長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の ドア錠
古代 チューブラー本締錠 GT-T
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69213122
品番
22045 GB1 NF
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
付属品
キー4本付
仕上
GB
シリンダー
G-15ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)
30〜40