※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 838mm 歯数 66 ピッチ 12.7mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69214269 品番330 H 150
参考基準価格(税別)¥9,470 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 838 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 838 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m

仕様●長さ:838mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:66●材質:ゴム●コード番号:204-3226 アズワン品番65-7998-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする