9.5(200) スピンナハンドル モノタロウ 69215344 9.5(200) スピンナハンドル モノタロウ 69215344 9.5(200) スピンナハンドル モノタロウ 69215344 9.5(200) スピンナハンドル モノタロウ 69215344

スピンナハンドル

(330件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69215344 品番 9.5(200)
販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。

差込角(mm)9.5 寸法L(mm)200 グリップ径(Φmm)16.2 寸法D(mm)23.5 用途深くて狭い箇所での作業に 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)274 表面処理CHROME PLATED
注意
※用途以外では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 330
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

SR400のブレーキディスクの6角穴ボルトを外すために12.7sq、450mmを購入しました。問題なく使用できました。

2026-03-04
用途:
メンテナンス

バイク整備で使用、使用頻度が少ないため安価で評判のいいものをチョイス、まったく問題なく使用感も良かったです。

2026-02-06
用途:
タイヤ取り外し
建設業・工事業

しっかりした工具です。
今まではメーカー付属品のタイヤレンチを使用していましたが、力が入りずらいが、本品はソケットレンチとして使用できるのでタイヤ交換が楽になりました。

対象商品:
69215387
2026-01-31
用途:
タイヤ交換
製造業

シッカリ感もあって使い心地よく、快適に作業できています。スピンナハンドルもこのモノタロウブランドがベストバイだと思いますね。

2025-09-16
用途:
バイク整備
医療・福祉・介護関連業

力のいるボルト/ナットを外すときに重宝してます。
モノタロウブランドの工具は安価で品質も安心できるので、ついつい新しい工具を買い足してしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
70390837
2025-09-20
用途:
メンテナンス
ARモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ヘッドの角度は90度で固定となり、45度などでは固定されませんが、使用には問題ありません。
モノタロウブランドの工具は安価ですが、品質は安心できるので、工具が必要となるとモノタロウブラントをチョイスします。

2025-11-04
用途:
機械メンテナンス

通常ソケットレンチで全くびくともしなかったボルトを簡単に緩める事が出来
流石に専門の工具は必要だなと思った。

2025-12-08
用途:
ハブロックナットのソケット用
自動車・二輪車・自転車関連業

9.5では緩まなかったので今後のことも考えて購入
やはりでかすぎて置き場所に困る

ただし、緩めることはできた

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする