※本体

DPT-38(WH) 踏み台 ミニステップチェア YAMAZEN(山善) 69215877 DPT-38(WH) 踏み台 ミニステップチェア YAMAZEN(山善) 69215877 DPT-38(WH) 踏み台 ミニステップチェア YAMAZEN(山善) 69215877 DPT-38(WH) 踏み台 ミニステップチェア YAMAZEN(山善) 69215877 DPT-38(WH) 踏み台 ミニステップチェア YAMAZEN(山善) 69215877

踏み台 ミニステップチェア

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69215877 品番DPT-38(WH)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キッチンや納戸での踏み台にぴったりな踏み台チェア。楽に腰掛けられる大きさ。踏み台としても、踏み場が広いので安定感がある。軽量で持ち運びもラクラク。

天板高さ(m)0.25 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×360×250 質量(kg)2 最大使用荷重(kg)100 用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)100(静止時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×36×25 材質(座面)EVA 座面高(cm)25 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)38×26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69215877
2023-07-29
用途:
踏み台

以前はプラスチック製のものを使用して、壊れてしまったために同じような商品を購入したのですが、端のほうに乗ると不安定な状態になるので、こちらの商品を購入しました。作りがしっかりしていますがその割に軽量で、端に乗っても安定感があるので、この商品はお勧めです。

対象商品:
25528345
2020-08-20
用途:
売店の品出しで冷蔵ショーケースの上段に展示する時に使用
サービス業

滑りにくくて軽量で使い勝手は良い商品です。
価格も手頃で満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
69215877
2019-05-02
用途:
家庭内にて

プラスチックの製品と違ってすっきりとしたデザインで見た目が良くて大変気に入っています。軽くて使いやすいですよ。
お値段も安く良い買い物でした。

対象商品:
69215877
2018-04-16
用途:
学校で、子ども達の踏み台として。

しっかりした作りで、安定しています。同価格帯で、折りたたみ式のものもあるのですが、それとは格段の差があります。
イスとして使えるのも便利です。子どもたち目線に近い高さで座れるので、絵本の読み聞かせなどの時に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
69215877
2018-06-10
用途:
車中泊の簡易べット作りの土台に
有限会社丸五サービス 様

値段の割に作りがよくしかも安定性があり良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする