※本体

BNN-2M(NA) 木製キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 69216184 BNN-2M(NA) 木製キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 69216184 BNN-2M(NA) 木製キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 69216184 BNN-2M(NA) 木製キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 69216184

木製キッチンワゴン キャスター付き

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69216184 品番BNN-2M(NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

棚2段タイプの木製収納ワゴン。
調味料や食器をのせて食卓を広く使えるお助けグッズ。
キャスター付(ストッパーなし)。

用途キッチンワゴン、キッチン収納ワゴン、サイドワゴン、キッチンラックとして。 質量(kg)3 材質(本体)天然木ラバーウッド(アミノアルキド樹脂塗装) 高さ内寸(mm)棚板間:460 材質(棚板)プリント紙化粧繊維板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×54×73 組立時間約10〜20分 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)240×490
取扱説明書:(1.18MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69216184
2023-05-23
用途:
台所で上段に鍋置き、下段にゴミ箱を置いて使用
運輸・通信業

ネットでいろいろ検索して購入したので、特に問題有りません。

対象商品:
69216184
2019-09-05
用途:
端末機等、倉庫内移動置き場として

小型でスリムなので、狭い所も移動させやすく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする