※本体

BNN-3M(NA) 木製キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 69216193 BNN-3M(NA) 木製キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 69216193 BNN-3M(NA) 木製キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 69216193 BNN-3M(NA) 木製キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 69216193

木製キッチンワゴン キャスター付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69216193 品番BNN-3M(NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

31cmのスリムなキッチンワゴン。
ダイニングの補助テーブルにも便利高さ73cm設計。
移動に便利なハンドル式。

用途キッチンワゴン、キッチン収納ワゴン、サイドワゴン、キッチンラックとして。 質量(kg)4 材質(本体)天然木ラバーウッド(アミノアルキド樹脂塗装) 棚板間隔(mm)210 棚板耐荷重(kg)5 材質(棚板)プリント紙化粧繊維板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×54×73 組立時間約20〜30分 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)240×490
取扱説明書:(1.18MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-24
用途:
お茶時間に飲み物を運ぶ
株式会社サン太陽 様 (医療・福祉・介護関連業)

良かったです
上の取っ手が一つがよかった。
配送状況が早くてとても助かりました。

対象商品:
69216193
2020-05-31
用途:
ご飯をのせて食卓への移動です。
製造業

組み立ても簡単ですし、しっかりしていて便利がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする