ランドリーラック 幅伸縮式

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69216428 品番SHL-705(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

洗濯機の設置後に取付可能なランドリーラック。
幅伸縮可能でスペースを有効活用。
小物を置くのに便利な棚付き。
付属のプラスチック棚3枚で伸縮時の棚板デッドスペース解消。
大型タオルバー上下2本付き。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61〜93×60×182 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(棚板)ポリプロピレン 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:550〜870×570×122/126(高さ2段階調節)、下棚:500×230×240/280(高さ2段階調節) 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上棚:500×230 用途洗濯機上ラック、ランドリー収納ラック、洗濯機ラック、洗濯機棚として。 質量(kg)5.5 組立時間約20〜30分
取扱説明書:(0.55MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69216428 SHL-705(WH) 31138320 RSHL-705(MWH) ランドリーラック 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) ランドリーラック 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 1台 5,998
欠品中
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69216428
2018-10-31
用途:
洗濯時
医療・福祉・介護関連業

幅の調節ができ、棚にものが置けるだけでなく、タオル掛けもついているので、重宝しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする