TLR-17743(NA) 天然木 ランドリーラック YAMAZEN(山善) 69216437

※本体

TLR-17743(NA) 天然木 ランドリーラック YAMAZEN(山善) 69216437 TLR-17743(NA) 天然木 ランドリーラック YAMAZEN(山善) 69216437 TLR-17743(NA) 天然木 ランドリーラック YAMAZEN(山善) 69216437 TLR-17743(NA) 天然木 ランドリーラック YAMAZEN(山善) 69216437 TLR-17743(NA) 天然木 ランドリーラック YAMAZEN(山善) 69216437 TLR-17743(NA) 天然木 ランドリーラック YAMAZEN(山善) 69216437

天然木 ランドリーラック

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69216437 品番TLR-17743(NA)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

天然木パインを使用した優しい風合いのランドリーラック。
洗濯機の設置後に取付可能。
天板は物の落下を防ぐ安心のこぼれ止め付。
タオルを掛けておくのに便利なタオルハンガー付。
洗濯小物のチョイ掛けができるフック2個付属。

用途洗濯機上ラック、ランドリー収納ラック、洗濯機ラック、洗濯機棚として。 材質天然木パイン(ラッカー塗装) 質量(kg)8.5 幅(cm)タオルハンガー:32 耐荷重(kg)(1段あたり)10、(全体)30 高さ内寸(mm)本体:970 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69(+5.5)×40×170 組立時間約20〜30分 フック全長(mm)45 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)650×390

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69216437
2019-05-27
用途:
収納
その他業種

下に収納ケースを入れて、上の3段には子供達の体操服などBOXに入れて収納してます。
気になる所は少しガタつく感じがします。
それ以外は沢山収納出来て良い感じです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする