YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の テレビ台・ローボード
ロータイプテレビ台 (幅90cm)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69216674
品番
RMB-5090LBD(WL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
薄型32vまで対応のテレビ台。
ホコリを防ぐフラップ扉のデッキスペース付。
扉付でDVDなど隠す収納も可能。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、ガラス
天板耐荷重(kg)
40
棚板耐荷重(kg)
15
幅(cm)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
89×40×45
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
オープン部:555×350×135、フラップ扉内:530×295×85、扉内:245×295×260
用途
テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして。収納ラックとしても。
質量(kg)
13
内寸(mm)
脚部:幅(左)47.5/(右)190、高さ150
組立時間
約30〜40分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。