圧着端子 丸形 絶縁被覆付

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 69216744 品番 MAER1.25-3
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
端子形状丸形 寸法d2(mm)3.2 寸法B(mm)5.5 寸法L(mm)17.5 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.25 電線抱合範囲AWG(#)20-16 用途配線端子として。 定格電圧(V)600 寸法D(mm)4.1 寸法E(mm)10.50 材質(絶縁体)ナイロン
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:252440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
盤製作

お得な商品をありがとうございます。
特に問題無く使えてます。
MAER1.25-3はMYリレーの端子台には短くてちょっと厳しいです。
需要は多いと思うので、長いタイプも出して欲しいです。

2025-03-31
用途:
DIY

カシメたときの絶縁皮膜の割れを心配しましたが、それなりのTOOLでカシメた結果、特に問題はありませんでした。

対象商品:
69216744
2024-12-16
用途:
自動車電装部品の取り付け、配線加工など

大手メーカー品と大差なく通常使用できます。
大量買いの際はまた利用させていただきます。

対象商品:
69216762
2022-11-20
用途:
ワイヤハーネス製作、電装制御装置配線工事

短納期で現場作業が効率が良く出来て大変助かりました。
品質も問題なく、その上価格も安価で良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
69216762
2022-11-17
用途:
ワイヤハーネス製作、電装制御装置配線工事

短納期で現場作業が効率が良く出来て大変助かりました。
品質も問題なく、その上価格も安価で良かったです。

対象商品:
69216787
2022-07-30
用途:
車の配線作業
サービス業

初めて使いましたが、使い勝手がよく、コスパもいいです。

対象商品:
69216744
2021-02-06
用途:
整備
THINK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格といい品質といい使いやすさで申し分ない商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
69216796
2021-03-08
用途:
修理時
機械産業有限会社 様

価格も安くて品質面でも何の問題もなく重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする