裸ブレード端子

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 69216823 品番 MBL1.25-9(2.3)B
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法B(mm)2.3 寸法L(mm)14 用途配線端子として。 材質 種類裸圧着端子 端子形状ブレード形(BT形) 寸法t(mm)0.75 寸法F(mm)9 寸法D(mm)3.4 寸法E(mm)5 寸法d1(mm)1.9
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69216823
2025-08-07
用途:
軽トラに設置した走行充電器用

軽トラに設置したBLUETTI Charger 1 の出力用に使いました。
安くて助かりました。

対象商品:
69216823
2024-06-07
用途:
制御盤

問題なく使える。不良品も見当たらなかった。被覆付きも商品に追加してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
69216832
2021-07-08
用途:
機器内配線・接続

商品自体に不満はありませんが、パッケージが樹脂ケースではなく袋詰めな点がやや不満。

1人が参考にしています
対象商品:
69216823
2020-07-27
用途:
盤内の端子接続に。
電気・ガス・熱供給・水道業

ブレード端子は意外店舗に置いて居ない無い事が多く、WEBで注文出来るのは助かります。

対象商品:
69216823
2019-07-23
用途:
制御盤製作
建設業・工事業

特に問題なく使えています。お買い得な商品だと思います。

対象商品:
69216823
2018-10-31
用途:
セーフティ機器まわりの結線に使用する

一般的なブレード端子よりお得に使える。裏にすべり止めの刻印が入っていてなお更良いと思うWで抱き合わせた時など特に理想的だと思う。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ブレード型(板)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする