タッチパネル ディスプレイ サイズ:18.5インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69217227 品番HMIDT952
参考基準価格(税別)¥999,000 販売価格(税込) ¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800

Schneider Electric Magelis GTU ユニバーサルパネルは、オペレータの効率を高め、取り付けを簡素化し、あらゆる産業アーキテクチャに柔軟に対応します。モジュラ式でスケーラブル 監視及び通信機能搭載 スマートフォンの様なインターフェイス 優れた視覚化によるオペレータの効率性 IoT に対応

仕様●製品レンジ:Magelis GTU●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:18.5インチ●寸法:483 x 337 x 69 mm●コード番号:200-7242 アズワン品番65-7297-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする