タッチパネル ディスプレイ サイズ:4 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69217236 品番HMISTW6200
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 4 インチディスプレイ Schneider Electric ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの成果で、総合的なオートメーションの鍵となる製品です。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、480 x 272 ピクセルのディスプレイ解像度でお客様にお届けします。Schneider Electrics タッチパネルディスプレイは、オペレータの Web インターフェイスとして最適なソリューションです。4 インチディスプレイサイズ、16 レベルの輝度、各種文字フォントから選択できます。 特長及び利点 シングルタッチアナログ抵抗膜タッチパネルタイプ カラー TFT LCD ディスプレイ 定格供給電圧は 24 V dc です 突入電流は 30 A です ローカルシグナリングは、赤と緑の LED によって実行されます 消費電力は 6.9 W、プロセッサ周波数は 800 MHz USB および Ethernet 統合接続タイプ リアルタイムクロック内蔵 フロント素材はアルミニウムで構成されているが エンクロージャの材質は PC です この製品が使用されている場合に、防塵性と耐湿性を提供します ソリッドペインにインストールされます 範囲情報 Harmony ST6/STW6 Basic シリーズは、さまざまな規格、認定、要件に準拠して設計されています Harmony ST6 Basic 及び STW6 Basic Web HMI パネルは、高品質のグラフィックとスタイリッシュなデザインを提供します。カラータッチスクリーン端子( TFT 技術)です。 Harmony ST6 ベーシックパネルは、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert ソフトウェアを使用して構成されます。このソフトウェアとそのユーザーインターフェイスにより、プロジェクト開発やオンラインアップデートをより簡単に行うことができます。EcoStruxure オペレータ Terminal Expert を使用すると、HMI 用途を作成できます Harmony ST6 の革新的なナビゲーションコンセプトを採用しています Harmony ST6 HMI パネルは、Schneider Electric ( Uni-TE、Modbus )、Mitsubishi Electric、Omron、Allen-Bradley、Siemens のいずれかの通信プロトコルを使用して、1 つ又は 2 つの内蔵シリアルリンク経由で PLC と通信しますEcoStruxure オペレータ Terminal Expert 付きのパネルには、次の機能があります。 8 種類のアニメーションによる合成光のアニメーション表示 ( タッチパネルの押し、色の変化、塗りつぶし、動き、回転、サイズ、表示、値表示 ) 数値および英数字の制御、変更 現在の日付と時刻を表示します ログ付きのリアルタイムカーブとトレンドカーブ アラーム表示、アラームログ、およびアラームグループの管理 マルチウィンドウ レシピ管理 ビルドタイムエディタでの多言語サポート (10 言語 ) アプリケーションログを USB スティックに保存します

仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:4インチ●ディスプレイの解像度:480 x 272pixels●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:43mm●コード番号:200-8969 アズワン品番65-7298-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする