タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ NBシリーズ IP65

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69217245 品番NB7W-TW00B
参考基準価格(税別)¥221,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

Omron タッチスクリーン HMIOmron NB7W 7 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、スマートで信頼性の高いワイド TFT LCD解像度 800 x 480 ピクセルのため、美しく使いやすい HMI アプリケーションを縦向き又は横向きで作成できます。特長と利点長寿命の LED バックライトです 内蔵メモリは 128 MB ベクトル及びビットマップグラフィックス シリアル、USB 接続 アニメーションと使いやすい機能 多言語サポートとツール オン / オフラインシミュレーション用途自動化 制御パネル 製造業認定IP65等級 UL508 認定 IEC61000-4-4 に適合します KC 認定

仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7 インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:1●ポートタイプ:RS-232C●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1804 アズワン品番65-7265-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする