0.8313.W チーズマスター ビクトリノックス 69217358

0.8313.W チーズマスター ビクトリノックス 69217358
0.8313.W チーズマスター ビクトリノックス 69217358
0.8313.W チーズマスター ビクトリノックス 69217358
0.8313.W チーズマスター ビクトリノックス 69217358
0.8313.W チーズマスター ビクトリノックス 69217358
0.8313.W チーズマスター ビクトリノックス 69217358

チーズマスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード69217358品番0.8313.W
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

フォンデュフォークを備えたチーズナイフ。
8機能を搭載したスイス製マルチツール。
ソフトからハードまでバラエティに富んだチーズをカットできる2/3に波刃をつけたラージブレードとチーズブレード。
切れ味の良い2種類のブレードとユニークなフォークに、コルクせん抜きやつまようじ等をそろえ、キャンプやピクニック、ベランダやお庭などオープンエアでのワインとフォンデュパーティから毎日の食卓まで、幅広く活躍します。
チーズブレードは中心にあけた空洞の効果でチーズがブレードにつきにくくなるので、柔らかなチーズをスムーズにカットすることができます。
また二又の先端を利用して、チーズをつまんだり刺して取り分けもできます。
波刃(2/3)のロック付きブレードは、硬め・ハードタイプのチーズやパンのカットやスライスに適しています。

仕様●サイズ:商品サイズ/111×32×18mm●重量:124g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ポリアミド●カラー:レッド●機能:1.ロック付きブレード(2/3波刃)2.チーズブレード3-4.ボトルオープナー付きフォンデュフォーク5.コルクせん抜き6.つまようじ7.ピンセット8.キーリングアズワン品番65-8765-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする