NEW止まるんです B

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69218442 品番 UWT-09
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

敷くだけですべり止め効果抜群です。
精密機器の振動防止としても役立ちます。
糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れません。

種別ノンスリップマット 幅(mm)300 長さ(mm)1250 ブラウン 用途トランクルーム、荷台の滑り止めに。 材質PVC 寸法(mm)300×1250 質量(g)170
注意
※本製品の使用により色移行する場合がございますので、時々本製品と接する面を拭く、または位置をずらしてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69218442
2022-10-31
用途:
ホットマットのすべりどめ

事務椅子にホットマットを敷いているのですが、ちょっと椅子を動かすだけで落ちてストレスでした。こちらを椅子の全面に敷いたところまったく落ちなくなりました。大満足です。
マットの熱でべたつくか心配でしたが杞憂のようです。さらりとしています。
色もミルクチョコレートのような感じで落ち着いていてとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする