NEW止まるんです A

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69218537 品番 UWT-02
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

敷くだけですべり止め効果抜群です。
ハサミで好きな形に簡単にカットできます。
手洗いできます。
糸芯(ポリエステル)内蔵、引っ張っても切れにくい。

用途
置物や小物の滑り止めに。
食器棚や引き出し内などの滑り止めに。
マットのズレ防止に。
種別ノンスリップマット 幅(mm)300 長さ(mm)1500 ホワイト 材質PVC 形状薄手メッシュタイプ 寸法(mm)300×1500 質量(g)95
注意
※本製品の使用により色移行する場合がございますので、時々本製品と接する面を拭く、または位置をずらしてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69218564
2026-02-27
用途:
電動リクライニングチェアで使用する敷物のズレ防止
製造業

これは素晴らしい、期待通りのものでした。電動リクライニングチェアの上に敷いたカバーの位置決め用で100均のものを使っていましたが、毎回毎回ずり落ちていた布カバーが動かなくなりました。開封直後は独特の匂いもありましたが、すぐに気にならなくなりました。

対象商品:
69218537
2025-11-13
用途:
木彫作業台の滑り止め

30cm幅が台幅にちょうどいい。耐久性も他社製品と遜色無し。

対象商品:
69218537
2023-02-13
用途:
クッションの下に

クッションのすべり止めに、安いのに長さがあり惜しみなく使用できました

対象商品:
69218564
2022-01-26
用途:
地震対策
株式会社千葉製作所 様 (製造業)

地震で高い所に保管している、書類が落ちるのを防ぐ為に購入。
安いのに長さがあり惜しみなく使用できました。
使用感も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする