ST-42 すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイ 69219027 ST-42 すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイ 69219027

すべり止めテープ ZARA×2

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード69219027 品番ST-42
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

透明素材で目立たず安全対策!
お風呂や階段などの滑りやすい場所に貼るだけで、すべり止め効果を発揮します。
透明素材を使用しているので、対象物の風合いを損ねず目立ちません。
のり跡が残りづらく、きれいに剥がせます。

種別ノンスリップマット 用途お風呂や階段などのすべり止めに。 材質PEVA クリア テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 粘着剤アクリル系
注意
※表面の透明フィルムを剥がしてからご使用ください。
※浴槽内での使用の際は、お湯の上限60℃〜70℃を目安で使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-08
用途:
トラックから降りるときに
建設業・工事業

トラックから降りるときに4トントラックだと高さがあり危ないと思うときが何度かあったので、手を付いてしまうところに貼りました。手すりをつかまずに前のめりに降りてしまうことがあって、そのまま膝から落ちたときは手首を骨折するのを覚悟しました。これを貼ると雨の日でも滑らないし、注意喚起にもなるので貼って良かったです。トラックが古くなると滑り止めもすり減ってしまうので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする