ST-43 お風呂の目立たないすべり止めテープ カーボーイ 69219036 ST-43 お風呂の目立たないすべり止めテープ カーボーイ 69219036 ST-43 お風呂の目立たないすべり止めテープ カーボーイ 69219036 ST-43 お風呂の目立たないすべり止めテープ カーボーイ 69219036

お風呂の目立たないすべり止めテープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6枚) 注文コード69219036 品番ST-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥940
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

透明素材で目立たず安全対策!
お風呂などの滑りやすい場所に貼るだけで、すべり止め効果を発揮します。
透明素材を使用しているので、対象物の風合いを損ねず目立ちません。
角丸カットで剥がれにくい仕上がりです。

種別ノンスリップマット 用途お風呂場や浴槽内のすべり止めに。 材質PEVA クリア テープ幅(mm)20 粘着剤アクリル系 テープ長さ(mm)380
注意
※浴槽内での使用の際は、お湯の上限60℃〜70℃を目安で使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69219045
2024-01-27
用途:
風呂の手摺りの滑り止め
製造業

良い。ほぼ期待通り。色も透明なので、目だたない。
今後、はががれないで、どれほどの期間使えるかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする