TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 標準絶縁キャップ
ディスクリートソケット 1極 ストレート メス 1列 28AWG 0.326mm2 22AWG 0.081mm2 50462シリーズ 1袋 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
注文コード
69219178
品番
50462-6
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●シリーズ:50462●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:28AWG●行数:1●接続方向:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5A●結線方法:はんだ●極数:1●コード番号:191-7875
アズワン品番
65-7767-58
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表