TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 標準絶縁キャップ
ディスクリートソケット メス 19AWG 0.653mm2 MSSシリーズ 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
69219187
品番
5645500-1
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●シリーズ:MSS●適合電線サイズAWG Max:19AWG●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●結線方法:はんだ●コード番号:192-0455
アズワン品番
65-7659-74
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表