ディスクリートソケット メス 23AWG 0.258mm2 24AWG 0.205mm2 1袋 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) 注文コード69219196 品番2-5331272-7
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

TE Connectivityディスクリート基板ミニチュアスプリングソケット
ディスクリートワイヤ用の、ディスクリート基板スルーホール押し込みタイプミニチュアスプリング式ソケット製品です。 これらのディスクリートソケットには、底の閉じた又は底の開いたスリーブのタイプがあり、様々な長さとめっきのオプションがあります。 詳細は追加データ表を参照してください。

仕様●適合電線サイズmm2 Min:0.205mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.258mm2●適合電線サイズ:24→ 23 AWG●長さ:3.5mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5A●結線方法:はんだ●ハウジング材質:銅●コード番号:189-5941 アズワン品番65-7723-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする