データケーブル 11芯 0.5 mm2 1 mm2 シールド無 20 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69219379 品番1503357
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

センサ / アクチュエータボックス用 Master ケーブル、PE 導体、シールドなし、材料 PUR / PVC、11 極、8 x 0.50 mm 2、3 x 1.00 mm 2、長さ 50 m

仕様●シリーズ:SACB- 8X0.5/ 3X1.0-50.0 PUR●芯数:11●断面積:0.5 mm2, 1 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:黒●AWGサイズ:20 AWG●外径:9.5mm●動作温度 Max:+90℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:裸銅●耐油性:あり●コード番号:853-0990 アズワン品番65-7364-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする