Alpha Wire
Alpha Wireの 電線/ケーブル
Alpha Wireの FA用ケーブル
Alpha Wireの 固定用ケーブル
データケーブル 4ペアAWG22 遮蔽 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1巻 305m入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(305m)
注文コード
69219485
品番
2463L SL001
参考基準価格(税別)
¥739,000
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(305m入り)●対数:4●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:6.55mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●特性インピーダンス:53 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-2079
アズワン品番
65-7363-47
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表