曜日別特売
8UD1900-3GA00 ドアカップリング 85.1mm Sentron 8UD SIEMENS 69219939

ドアカップリング 85.1mm Sentron 8UD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69219939品番8UD1900-3GA00
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Siemens カップリング許容補償サイズ( 10 x 10 )です。EAC と UL の認定を受けています

仕様●種類:取り付け許容差補償●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:226-2921アズワン品番65-7817-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする