エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 窓用金物
エスコの クレセント
ドアロック 2個
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
69219984
品番
EA979BL-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
引出しや冷蔵庫をロックします。
食器棚や冷蔵庫、引出し、引き戸をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガ等を予防します。
仕様
●サイズ(mm):210×38×10●重量:約80g●色:クリア●入数:2個●材質:本体/PC ベルト/PVC/粘着テープ●目立たないクリアタイプ●専用両面テープ付
アズワン品番
65-9333-94