トグルスイッチ DPDT パネルマウント オン -オン- オン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69220097 品番07-2-2-22
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃

仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(オン)-オン-(オン)●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:スペード●イルミネーション:なし●コード番号:223-8082 アズワン品番65-7812-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする