トグルスイッチ SPDT パネルマウント On- On

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69220124 品番FTF0904
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

CSA
はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。
トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル
ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077、; 317-106 317-106、; 317-112 317-112、; 317-128 317-128、; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース

仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●アクチュエータ材料:クロムめっき黄銅●コンタクト材質:純銀●動作温度 Min:-20℃●コード番号:317-162 アズワン品番65-7839-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする