ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の トグルスイッチ
トグルスイッチ防水キャップ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69220167
品番
140000470422
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
仕様
●内容:防水キャップ●概要1:適用機種:8A●概要2:六角対辺:11mm
アズワン品番
67-0442-95