※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(B) Al - 3/8 - 10、電圧 - リード線取出し:(B) AC100V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(D) 禁油仕様 - G、EPDM仕様:(-) なし、ブラケット付/リード線取出方向特殊:-、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
電気オプション-
注文コード69228873
品番VXD230BBDXB
参考基準価格(税別)¥5,280
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど611種類から選べます
他の種類を見る