※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(B) Al - 3/8 - 10、電圧 - リード線取出し:(M) DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(C) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 標準(Rc)、EPDM仕様:-、ブラケット付/リード線取出方向特殊:-、設置オプション:(-) なし
電気オプション-
注文コード69229029
品番VXD230BMC
参考基準価格(税別)¥7,430
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど611種類から選べます
他の種類を見る