※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(F) 樹脂 - Φ12ワンタッチ管継手 - 10、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(-) 標準、EPDM仕様:(X332) EPDM仕様、ブラケット付/リード線取出方向特殊:(-) リード線取出方向:IN側、設置オプション:-
電気オプション-
注文コード69229993
品番VXD230FAX332
参考基準価格(税別)¥5,340
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど611種類から選べます
他の種類を見る