ELPA
ELPAの 電線/ケーブル
ELPAの 汎用ケーブル
ELPAの VVF・VVR
VAコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69230035
品番
VA-5AH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。
主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.6
全長(m)
5
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表