ねじ端子 ストレート 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード69230064 品番74651194R
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Wurth Elektronik WP-THRSH シリーズ M4 ねじサイズねじ Terminal は、9 ピン構成です。自動実装向けのはんだ付け対応高電流ワイヤ対基板接続です。これにより、堅牢で機械的な高電流接続が可能になります。材質:黄銅 高さ:8.5 mm 幅:10 mm

仕様●入数:1テープ(5個入り)●方向:ストレート●定格電流:85●脚数:9●材質:真鍮●コード番号:205-3246 アズワン品番65-7580-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする