ELPA
ELPAの コンセント/スイッチ/プレート
ELPAの コンセント
ELPAの L型プラグ/コーナーキャップ
ムービープラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69230078
品番
A-24H(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥250
販売価格(税別)
¥
227
バスケットに入れる
取り換え部品、180°回転プラグ。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
平形コード用
色
ブラック
適合電線(mm
2
)
(VFF)0.75:700W、1.25:1200、2:1500W
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意