ELPA
ELPAの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ELPAの 圧着端子
ELPAの その他形状圧着端子
接続子CE-5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(70個)
注文コード
69230087
品番
CE-5B70P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
全長:27.0mm
適合電線範囲(抱合):より線 2.5〜6.0mm
2
入数:70
種類
絶縁付圧着端子
全長(mm)
27
端子形状
差込形
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
2.5〜6
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表